Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD 400WC Wire Clip 400 Series IV PVC | AE2MDB 4YEP8

WIREMOLD 400WC Wire Clip 400 Series IV PVC

På lager
Vare: AE2MDB Modell: 400WCKryssreferanse: 4YEP8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire klips
FARGEElfenbein
Lengde1 / 2 "
MaterialePVC
MonteringKlipse på
Raceway Type400-serien
UnderkategoriKlyper og Spenner
typenIkke-metallisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeMaterialeRaceway TypeUnderkategoritypenBreddePris
WIREMOLD 411 90 graders flat albue 400-serien elfenben | AD7WNV 4GVP3 41190 grader Flat albue2 1 / 16 "PVCIkke-metalliskalbuene400 Series-55NOK
WIREMOLD 415 Tee 400 Series Ivory | AD7WNW 4GVP4 415Tee3.187 "PVCIkke-metalliskTees400 Series2"69NOK
WIREMOLD 417 Internalbow 400 Series Ivory | AD7WNY 4GVP6 417Intern albue1.5 "PVCIkke-metalliskalbuene400 Series-52NOK
WIREMOLD 418 90 Degree External Elbow 400 Series Elfenben | AD7WNZ 4GVP7 41890 grader Ekstern albue5.625 "PlastIkke-metalliskalbuene400 Series3.62 "52NOK
WIREMOLD 406 dekselklemme 400 Series IV PVC | AE2MDC 4YEP9 406Dekselklips13 / 16 "PVC400-serienKlyper og SpennerIkke-metallisk-14NOK
WIREMOLD 410B Blank End Fitting 400 Series IV PVC | AE2MDD 4YER1 410BTom sluttmontering13 / 16 "PVC400-serienEndefittingsIkke-metallisk0.375 "19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD 400WC Wire Clip 400 Series IV PVC
9NOK / enhet