Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINSMITH E13WB Monteringsplate | AB2BZQ 1L382

WINSMITH E13WB Monteringsplate

På lager
Vare: AB2BZQ Modell: E13WBKryssreferanse: 1L382
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
919NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbase
BaseWB
Bolthull Dia. (I.)0.406
MaterialeStål
MonteringsplateGod
Ormsenteravstand1.33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8302496085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOrmsenteravstandPris
WINSMITH E20WB monteringsplate | AB2BZR 1L383 E20WB2"627NOK
WINSMITH E35WB monteringsplate | AB2BZX 1L396 E35WB3.5 "941NOK
WINSMITH E26WB Monteringsplate | AB2BZY 1L397 E26WB2.63 "723NOK
WINSMITH E24WB monteringsplate | AB2CAA 1L399 E24WB2.37 "678NOK
WINSMITH E17WB monteringsplate | AB2CAD 1L402 E17WB1.75 "773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINSMITH E13WB Monteringsplate
919NOK / enhet