Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON LRP-96-160 Skål med flekstippavløp | AH9UMT 44C859

WILKERSON LRP-96-160 Skål med Flex Tip Avløp

På lager
Vare: AH9UMT Modell: LRP-96-160Kryssreferanse: 44C859

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkål m / Flex-drenering
Passer til merkevareWilkerson

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON LRP-96-160 Skål med Flex Tip Avløp
1 411 NOK / enhet