Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 32926 Nåletang 6-5/16 1-7/8 Jaw | AB8RCX 26X261

WIHA TOOLS 32926 Nåletang 6-5/16 1-7/8 Kjeve

På lager
Vare: AB8RCX Modell: 32926Kryssreferanse: 26X261
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert nålestang
Skjærekapasitet / materiale10 AWG / kobber
Håndtere fargeRød / Gul
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1.875 "
Kjeftetypetaggete
Kjevebredde11 / 16 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Maks. Kjeveåpning2.187 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6 5 / 16 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde23 / 64 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8203206030
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeVårreturTips BreddeSpenningsverdierSakKjeve LengdePris
WIHA VERKTØY 32742 Nesetang takket kjeve | AF3WXB 8DV94 327424.75 "Ikke spesifisertSvart / GulJa1 / 4 "Ikke rangertESD Safe Tang1 1 / 16 "784NOK
WIHA VERKTØY 32746 Nesetang takket kjeve | AF4UFG 9KAF9 327465.75 "Ikke spesifisertSvart / GulJa19 / 64 "Ikke rangertESD Safe Tang1 5 / 16 "895NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32926 Nåletang 6-5/16 1-7/8 Kjeve
510NOK / enhet