Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 32746 Nesetang takket kjeve | AF4UFG 9KAF9

WIHA VERKTØY 32746 Nesetang takket kjeve

På lager
Vare: AF4UFG Modell: 32746Kryssreferanse: 9KAF9
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
895NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD Safe Tang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeSvart / Gul
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 5 / 16 "
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeVerktøystål
Maks. Kjeveåpning1-9 / 32 "
IkkeparkeringNei
Total lengde5.75 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde19 / 64 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeVårreturTips BreddeSpenningsverdierSakKjeve LengdePris
WIHA VERKTØY 32926 Nåletang 6-5/16 1-7/8 Jaw | AB8RCX 26X261 329266 5 / 16 "10 AWG / kobberRød / GulNei23 / 64 "1000VIsolert nålestang1.875 "510NOK
WIHA VERKTØY 32742 Nesetang takket kjeve | AF3WXB 8DV94 327424.75 "Ikke spesifisertSvart / GulJa1 / 4 "Ikke rangertESD Safe Tang1 1 / 16 "784NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA VERKTØY 32746 Nesetang takket kjeve
895NOK / enhet