Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41448 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/4 in, Overall Length 2 1/2 Inch, SH-02 | CV2CUK 429Y44

WIDIA M41448 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/4 in, Overall Length 2 1/2 Inch, SH-02

På lager
Vare: CV2CUK Modell: M41448Kryssref: 429Y44
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
401NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA M40449 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1 1/4 tommer, totallengde 3 tommer, SH-05 | CV2CMY 429Y86 M40449868NOK
WIDIA M41449 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1 1/4 tommer, totallengde 3 tommer, SH-5 | CV2CMZ 2RPV2 M41449955NOK
WIDIA M41451 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1 5/8 tommer, totallengde 3 3/8 tommer, SH-07 | CV2CNC 429Y43 M414511 500 NOK
WIDIA M40450 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1 7/16 tommer, totallengde 3 3/16 tommer, SH-06 | CV2CND 429Y85 M404501 136 NOK
WIDIA M40446 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1/4 tommer, totallengde 1 1/2 tommer, SH-41 | CV2CPF 2RPY7 M40446140NOK
WIDIA M41454 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 19.10 mm, totallengde 63.50 mm, SH-02M | CV2CQR 429Z93 M41454424NOK
WIDIA M41447 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 3/8 tommer, totallengde 1 1/2 tommer, SH-53 | CV2CRU 429Y45 M41447284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41448 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/4 in, Overall Length 2 1/2 Inch, SH-02
401NOK / enhet