Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40584 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 31.80 mm, SL-04M, 76.20 mm Overall Length, Steel | CV2CRX 429Y70

WIDIA M40584 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 31.80 mm, SL-04M, 76.20 mm totallengde, stål

På lager
Vare: CV2CRX Modell: M40584Kryssref: 429Y70

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
982NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0428
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA M40548 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1 1/16 tommer, SL-03 | CV2CMX 429Y72 M40548683NOK
WIDIA M41469 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1 1/4 tommer, SL-4, 3 tommer Størrelse Total lengde | CV2CNA 5ET18 M41469654NOK
WIDIA M41467 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1 15/16 tommer, SL-3 | CV2CNB 5ET16 M41467602NOK
WIDIA M40463 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1/2 tommer, SL-53, 1 1/2 tomme Størrelse Total lengde | CV2CNZ 429Y84 M40463358NOK
WIDIA M41474 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 12.70 mm, SL-42M, 38.10 mm Totallengde | CV2CPZ 429Y17 M41474147NOK
WIDIA M40582 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 27.00 mm, SL-03M, 74.60 mm Totallengde | CV2CRF 429Z58 M40582670NOK
WIDIA M41478 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 27.00 mm, SL-03M, 74.60 mm Totallengde, stål | CV2CRG 429Y30 M41478476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40584 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 31.80 mm, SL-04M, 76.20 mm totallengde, stål
982NOK / enhet