GRAINGER 423L26 rulleskap, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 59.4 cu.ft., brunfarget, stål | CM9GBC 100-MT

GRAINGER 423L26 rulleskap, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 59.4 cu.ft., brunfarget, stål

Vare: CM9GBC Modell: 423L26Kryssref.: 100-MT
43 517 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Lukket lengde65 "
FARGETan
Dybde30 "
Type elektrisk tilgangJa
Måler16
Høyde65 "
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall hyller4
StilSkap
Bredde60 "

Produktdetaljer:

Dette rulleskapet brukes som et oppbevaringsskap for låseverktøy, slik at skapets innhold lett kan sees utenfra uten at det går på bekostning av innholdssikkerheten. Den er egnet for kommersielle elektrikere på verksteder eller arbeidsplasser for lagring av små jernvarer og materialer.

Egenskaper:

  • Dette rulleskapet er utstyrt med diamantstansede stålpaneler for god synlighet av det lagrede innholdet.
  • Den leveres med et 6-tommers hjulsett for enkel mobilitet og et patentert låsesystem med en 2-punkts lås og innfelt låsehus for økt sikkerhet.
  • Dette mobile verktøyskapet har hyller med gjennomføring av dette oppbevaringsskapet som gir tilgang til strømkabler.
  • Den inneholder fire 14-tommers dype hyller sveiset på plass på hver side med en 1-tommers kantkant for å oppbevare forsyningene sikkert på plass.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installere et låssystem på dette rulleskapet?

A.

  • Velg en hengelås blant Master Lock nr. 1, Master Lock nr. 5 og American Lock nr. 50 eller tilsvarende størrelse låser.
  • Bruk en 1/2 tommers socket eller skiftenøkkel for å løsne hengelåstappen på enheten. Plasser låsestangen i "låst" posisjon. Installer en vognbolt i hengelåstappen og installer deretter en hengelåssjakkel i den ved hjelp av en låsemutter.
  • Åpne enhetens deksel og skyv låsestangen til "åpen" posisjon før du låser den valgte hengelåsen.
  • Lukk enhetens deksel og flytt låsestangen til "låst" posisjon.

Q. Hva er lagringskapasiteten til dette rullende skapet?

A. Dette rulleskapet har en lagringskapasitet på 60.9 kubikkfot og en lastekapasitet på 1200 lb.

Q. Hva er konstruksjonsmaterialet til dette rulleskapet?

A. Den er laget av kraftig, 16-gauge stål med et korrosjonsbestandig pulverbelegg for langsiktig bruk.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 423L26 rulleskap, 60 x 30 x 60 tommer størrelse, 59.4 cu.ft., brunfarget, stål
43 517 NOK / enhet