Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M34832 Karbidoverfres diamantkuttet 1/4 tommer | AE9LCV 6KJC9

WIDIA M34832 Hårdmetallfres diamantkuttet 1/4 tommer

På lager
Vare: AE9LCV Modell: M34832Kryssreferanse: 6KJC9
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidruter
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM10,000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormDiamond Cut
HandelsnummerN / A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)1.02
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207703040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
WIDIA M34841 Karbidoverfres diamantkuttet 3/8 tommer | AE9LCW 6KJD0 M348413 / 8 "1"2.5 "3 / 8 "678NOK
WIDIA M34842 Hårdmetalloverfres diamantkuttet 1/2 tommer | AE9LCX 6KJD1 M348421 / 2 "1"3"1 / 2 "910NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M34832 Hårdmetallfres diamantkuttet 1/4 tommer
287NOK / enhet