Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA DNGX120712T02020 Diamantdreieinnsats, silisiumnitridkeramikk, nøytral, 7.94 mm tykk, Cw5025 | CV3KPW 433C96

WIDIA DNGX120712T02020 Diamantdreieinnsats, silisiumnitridkeramikk, nøytral, 7.94 mm tykk, Cw5025

På lager
Vare: CV3KPW Modell: DNGX120712T02020Kryssreferanse: 433C96

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0284
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA CCMT21521P WU10PT innsats, karbid, nøytral, 0.0938 tommer tykk, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPB 796LP8 CCMT21521P WU10PTinnfelt48NOK
WIDIA CCMT21521P WU25PT innsats, karbid, nøytral, 0.0938 tommer tykk, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPC 796LM8 CCMT21521P WU25PTinnfelt48NOK
WIDIA CCMT21511P WU10PT innsats, karbid, nøytral, 0.0938 tommer tykk, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPD 796LP7 CCMT21511P WU10PTinnfelt48NOK
WIDIA CCMT21511P WU25PT innsats, karbid, nøytral, 0.0938 tommer tykk, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPE 796LM7 CCMT21511P WU25PTinnfelt48NOK
WIDIA CCGT2151AL WU05PT innsats, karbid, nøytral, 0.0938 tommer tykk, Al Chip-Breaker, Altin | CV2PPF 796MX9 CCGT2151AL WU05PTinnfelt191NOK
WIDIA CCMT32511P WU25PT innsats, karbid, nøytral, 0.1563 tommer tykk, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPG 796LM9 CCMT32511P WU25PTinnfelt60NOK
WIDIA DCMT32511P WU25PT innsats, karbid, nøytral, 0.1563 tommer tykk, 1P Chip-Breaker, Tialn | CV2PPH 796LN1 DCMT32511P WU25PTinnfelt83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA DNGX120712T02020 Diamantdreieinnsats, silisiumnitridkeramikk, nøytral, 7.94 mm tykk, Cw5025
286NOK / enhet