Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 17050311500 Taper Length Drill Bit, 11.50 mm Drill Bit Size, 94 mm Flute Length, 12 mm Shank Dia | CV3CGE 431A90

WIDIA 17050311500 Bor med konisk lengde, 11.50 mm borstørrelse, 94 mm rillelengde, 12 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CV3CGE Modell: 17050311500Kryssreferanse: 431A90

Få tak i det Mai 20, mandag
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
794NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA 17050304700 Bor med konisk lengde, #13 Drill Bit Størrelse, 49 mm Fløyelængde, 6 mm Skaft Dia | CV3CFW 431A54 17050304700425NOK
WIDIA VDS403A01100 Borkrone med konisk lengde, 1.1000 mm borkronestørrelse, 12 mm rillelengde, 58 mm totallengde | CV3CFX 287KW6 VDS403A011002 679 NOK
WIDIA VDS403A01200 Bor med konisk lengde, 1.2000 mm borstørrelse, 12 mm rillelengde, 58 mm totallengde | CV3CFY 287KW9 VDS403A012002 298 NOK
WIDIA VDS403A01300 Bor med konisk lengde, 1.3000 mm borstørrelse, 12 mm rillelengde, 58 mm totallengde | CV3CFZ 287KX0 VDS403A013002 125 NOK
WIDIA VDS403A01321 Borkrone med konisk lengde, 1.3210 mm borkronestørrelse, 12 mm rillelengde, 58 mm totallengde | CV3CGA 287KX1 VDS403A013212 364 NOK
WIDIA VDS403A01400 Bor med konisk lengde, 1.4000 mm borstørrelse, 12 mm rillelengde, 58 mm totallengde | CV3CGB 287KX3 VDS403A014002 449 NOK
WIDIA 17050312700 Bor med konisk lengde, 1/2 tommers borkronestørrelse, 35/64 tommers skaftdiameter | CV3CGC 431A96 170503127002 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 17050311500 Bor med konisk lengde, 11.50 mm borstørrelse, 94 mm rillelengde, 12 mm skaftdiameter
794NOK / enhet