Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U34365.018.0050 Nagleskive, Sink Square, 3/16 X 1/2 Størrelse, 500Pk | AE4XAL 5NNT5

WESTWARD U34365.018.0050 Nagleskive, sinkfirkant, 3/16 X 1/2 størrelse, 500pk

På lager
Vare: AE4XAL Modell: U34365.018.0050Kryssref: 5NNT5
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
275NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNagleskive
Finishsink
Inne i Dia.3 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 / 2 "
FormSquare
Tykkelse0.056 "
Tykkelse Toleranse0.052 til 0.060 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7461
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U34365.018.0050 Nagleskive, sinkfirkant, 3/16 X 1/2 størrelse, 500pk
275NOK /pakke