Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TTST70021G Sylinder | CU9ZHZ 45P581

WESTWARD TTST70021G Sylinder

På lager
Vare: CU9ZHZ Modell: TTST70021GKryssreferanse: 45P581

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 45FG39 fettpistolsylinder, 14 oz, bruk med fettpistoler | CU9XVT 45FG39412NOK
WESTWARD TT6338IP20G Sylinder | CU9YKQ 45P423 TT6338IP20G25NOK
WESTWARD TTRL80422G Sylinder | CU9YKR 45P907 TTRL80422G109NOK
WESTWARD TTRL80521G Sylinder | CU9YKT 45P874 TTRL80521G9NOK
WESTWARD TT238L16G Sylinder | CU9YKU 45N554 TT238L16G8NOK
WESTWARD TTRL30322G Sylinder | CU9YKV 45N489 TTRL30322G125NOK
WESTWARD TTM400019G Sylinder | CU9YKW 45N692 TTM400019G3 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TTST70021G Sylinder
134NOK / enhet