Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT28339G Skive | AH9XUX 45R177

WESTWARD TT28339G Skive

På lager
Vare: AH9XUX Modell: TT28339GKryssref.: 45R177

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskin
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevareSakpk. Antall.Pris
WESTWARD TT44908G Skive | AH9XTU 45P810 TT44908GSpeedaireVaskemaskin14NOK
WESTWARD TT44906G Skive | AH9XTV 45P811 TT44906GSpeedaireVaskemaskin14NOK
WESTWARD TT361A41G Skive | AH9XTZ 45P928 TT361A41GSpeedaireVaskemaskin151NOK
WESTWARD TT13005601G Skive | AH9YKV 45T573 TT13005601GVestoverVaskemaskin16NOK
WESTWARD TT16536G Skive | CU9ZGK 45P042 TT16536G-Vaskemaskin18NOK
WESTWARD TT13024G Skive | CU9ZGL 45P828 TT13024G-Vaskemaskin116NOK
WESTWARD TT50310G Skive | CU9ZGM 45P629 TT50310G-Vaskemaskin128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT28339G Skive
9NOK / enhet