Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD H33215 Hex Head Insert Bit 3/32 1 Inch 5 Pk | AD3PYK 40L562

WESTWARD H33215 Hex Head Insert Bit 3/32 1 Tommer 5 Pk

På lager
Vare: AD3PYK Modell: H33215Kryssreferanse: 40L562
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilHex
Bladbredde3 / 32 "
Lengde1"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD H1415 Hex Head Insert Bit 5 Pk | AD3PYG 40L559 H14151 / 4 "1 / 4 "5124NOK
WESTWARD H1815 Hex Head Insert Bit 1/8 1 Inch 5 Pk | AD3PYH 40L560 H18151 / 8 "1 / 8 "5124NOK
WESTWARD H31615 Hex Head Insert Bit 3/16 1 Inch 5 Pk | AD3PYJ 40L561 H316153 / 16 "3 / 16 "5124NOK
WESTWARD H53215 Hex Head Insert Bit 5/32 1 Inch 5 Pk | AD3PYL 40L563 H53215-5 / 32 "5124NOK
WESTWARD H56415 Hex Head Insert Bit 5/64 1 Inch 5 Pk | AD3PYM 40L564 H56415-5 / 64 "5124NOK
WESTWARD H73215 Hex Head Insert Bit 7/32 1 Inch 5 Pk | AD3PYN 40L565 H73215-7 / 32 "5124NOK
WESTWARD H96415 Hex Head Insert Bit 9/64 1 Inch 5 Pk | AD3PYP 40L566 H964159 / 64 "9 / 64 "5124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD H33215 Hex Head Insert Bit 3/32 1 Tommer 5 Pk
124NOK /pakke