Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER5356-030-3P8I Mig Welding Wire Er5356 .030 3 Lb. 8 In | AD4JTK 41R299

WESTWARD ER5356-030-3P8I Mig Sveisetråd Er5356 ,030 3 Lb. 8 inn

På lager
Vare: AD4JTK Modell: ER5356-030-3P8IKryssref.: 41R299
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMig sveisetråd
AWS-klassifiseringER5356
Container3 lb spole 8 "
Containerstørrelse3 lb.
container typespool
Diameter0.03 "
MaterialeAluminum
Strekkfasthet38,000 psi
typenER5356

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)24.77
HS kode7223000000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterMaterialeStrekkfasthettypenLedningstypePris
WESTWARD ER308L-023-02 Mig Sveisetråd Er308l ,023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 lb.spool0.023 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-374NOK
WESTWARD ER308L-023-10 Mig Sveisetråd Er308l ,023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 lb.spool0.023 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-1 738 NOK
WESTWARD ER308L-030-02 Mig sveisetråd Er308l ,030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 lb.spool0.03 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-362NOK
WESTWARD ER308L-030-10 Mig Sveisetråd Er308l ,030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 lb.spool0.03 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-1 550 NOK
WESTWARD ER308L-030-30 Mig Sveisetråd Er308l ,030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 lb.spool0.03 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-4 295 NOK
WESTWARD ER308L-035-02 Mig Sveisetråd Er308l ,035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 lb.spool0.035 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-357NOK
WESTWARD ER308L-035-10 Mig Sveisetråd Er308l ,035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 lb.spool0.035 "Rustfritt stål88,000 PSIER308L-1 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER5356-030-3P8I Mig Sveisetråd Er5356 ,030 3 Lb. 8 inn
243NOK / enhet