WESTWARD 7CY14 Bryst / skap 42 x 18-1 / 2 x 60-1 / 2 tommer svart | AF3HZU

WESTWARD 7CY14 kiste/skap 42 x 18-1/2 x 60-1/2 tommer svart

På lager
Vare: AF3HZU Modell: 7CY14

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsverktøy Bryst / Skap
Hjulstørrelse5 "x 2"
Type hjul(2) Fast med lås, (2) Svingbar
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
FARGESvart
KonfigurasjonRulleskap - midtbank: 36-13 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 4-3 / 4 "H, venstre bredd: (5) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H, Høyre bredde: (5) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "B x 15-5 / 8" D x 6-1 / 8 "H, topp Che
Dybde18.5 "
Skuffekapasitet100 pund, 200 pund
SkufferKulelager
FinishGlanset pulverlakk
MålerKropp: 20, skuffer: 18
HåndtererRulleskap: (1) Comfort Grip Tubular Side, Top Chest: (4) Side Chrome Metal with Plastic Comfort Grip
Høyde60.5 "
Lastevurdering1540 lb.
LåsesystemIntern sylindrisk lås
MaterialeStål
Antall skuffer24
Lagringskapasitet23,379 cu. i.
Bredde42 "
Arbeidsoverflatemateriale15/32 "MDF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 223.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9403200030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingHjulmaterialeFARGEAntall skufferLagringskapasitetBreddeArbeidsoverflatematerialeKonfigurasjonPris
WESTWARD 7CX83 Bryst / skap 26 x 18 x 58 Tommer Rød | AF3HZD 7CX831320 lb.polypropylenRød1314,421 cu. i.26 "EVARulleskap - senterbank: (5) 22-7 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, toppkiste - midtbank: (5) 22-7 / 16" B x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "B x 14-7 / 16 "D x 2-15 / 16" H16 772 NOK
WESTWARD 7CX86 Bryst/skap 26 x 18 x 49-3/4 Tommer Rød | AF3HZF 7CX861320 lb.polypropylenRød1612,536 cu. i.26 "EVARulleskap - senterbank: (5) 22-7 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, toppkiste - side om side: (6) 6-5 / 8" B x 10-3 / 4 "D x 2" H, senterbank: (2) 22- 7/16 "B x 10-3 / 4" D x 2 "H, (1) 22-7 / 16" B x 10-3 / 4 "D x 2-15 / 16"16 426 NOK
WESTWARD 7CX90 kiste/skap 42 x 18-1/2 x 66.6 tommer Rød | AF3HZG 7CX901540 lb.Termoplastisk gummiRød1725,020 cu. i.42 "15/32 "MDFRulleskap – Midtbank: (4) 38" B x 18-1/2" D x 2-15/16" H, (1) 38" B x 18-1/2" D x 6-1/8" H, (1) 38" B x 18-1/2" D x 9-1/4" H, øverste bryst - venstre bredde: (6) 22" B x 15-5/8" D x 2-15/ 16" H, høyre bredd: (4) 12-1/8" B x 15-5/8" D x 2-15/16" H, (1) 12-1/28 501 NOK
WESTWARD 7CX91 Bryst/skap 42 x 18-1/2 x 60-1/2 Tommer Rød | AF3HZH 7CX911540 lb.Termoplastisk gummiRød2223,530 cu. i.42 "15/32 "MDFRulleskap - senterbank: 36-13 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 4-3 / 4 "H, venstre bredd: (5) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H, høyre bredde: (3) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "B x 15-5 / 8" D x 12-3 / 4 "H, øverste lm28 998 NOK
WESTWARD 7CX92 Bryst/skap 42 x 18-1/2 x 60-1/2 Tommer Rød | AF3HZJ 7CX921540 lb.Termoplastisk gummiRød2423,379 cu. i.42 "15/32 "MDFRulleskap - midtbank: 36-13 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 4-3 / 4 "H, venstre bredd: (5) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H, Høyre bredde: (5) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "B x 15-5 / 8" D x 6-1 / 8 "H, topp Che29 928 NOK
WESTWARD 7CX98 Bryst/skap 26 x 18 x 47-1/2 Tommer Svart | AF3HZK 7CX981320 lb.polypropylenSvart910,142 cu. i.26 "EVARulleskap – Midtbank: (3) 22-7/16" B x 15-5/8" D x 2-15/16" H, (2) 22-7/16" B x 15-5/8" D x 6-1/8" H, øverste bryst - Midtbredde: 22-7/16" B x 10-3/4" D x 2" H10 967 NOK
WESTWARD 7CY04 Kommode/skap 26 x 18 x 51-3/4 Tommer Svart | AF3HZM 7CY041320 lb.polypropylenSvart1112,394 cu. i.26 "EVARulleskap - senterbank: (3) 22-7 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, toppkiste - midtbank: (5) 22-7 / 16" B x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "B x 14-7 / 16 "D x 2-15 / 16" H10 967 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 7CY14 kiste/skap 42 x 18-1/2 x 60-1/2 tommer svart
29 928 NOK / enhet