Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5UFV4 Isolert linjetang 8-1 / 2 In | AE6PBY

WESTWARD 5UFV4 Isolert Linesman-tang 8-1/2 In

På lager
Vare: AE6PBY Modell: 5UFV4
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert Linemans Tang
HåndtakstypeStøpt sammen
Kjeve Lengde1.875 "
Kjeve tykkelse1 / 4 "
Kjevebredde1 1 / 6 "
MaterialeStål
Total lengde8.5 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdePris
WESTWARD 3WY50 Isolert linjetang 8 In | AD2ZBM 3WY50støpt1.625 "1.187 "Chrome Vanadium Steel8"556NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5UFV4 Isolert Linesman-tang 8-1/2 In
169NOK / enhet