Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LYJ3 Flex Impact Socket 3/8in Drive 15/16 Inch 6pts | AD8RVM

WESTWARD 4LYJ3 Flex Impact Socket 3/8in Drive 15/16 Inch 6pts

På lager
Vare: AD8RVM Modell: 4LYJ3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex Impact Socket
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishSvart
MaterialeChrome Molybden stål
Antall poeng6
Total lengde2 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse15 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1498
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 4LYF4 Flex Impact Socket 3 / 8in Drive 1 inch 6pts | AD8RUK 4LYF43.156 "SAE1"Dyp71NOK
WESTWARD 4LYF8 Flex Impact Socket 3 / 8in Drive 11mm 6pts | AD8RUP 4LYF83 9 / 64 "Metric11Dyp207NOK
WESTWARD 4LYG1 Flex Impact Socket 3/8in Drive 13/16 Inch 6pts | AD8RUR 4LYG13 9 / 64 "SAE13 / 16 "Dyp53NOK
WESTWARD 4LYG3 Flex Impact Socket 3 / 8in Drive 14mm 6pts | AD8RUU 4LYG33 9 / 64 "Metric14mmDyp223NOK
WESTWARD 4LYH8 Flex Impact Socket 3/8in Drive 1 Inch 6pts | AD8RVH 4LYH82 3 / 32 "SAE1"standard162NOK
WESTWARD 4LYH9 Flex Impact Socket 3 / 8in Drive 1/2 inch 6pts | AD8RVJ 4LYH92 3 / 32 "SAE1 / 2 "standard214NOK
WESTWARD 4LYJ1 Flex Impact Socket 3/8in Drive 11/16 Inch 6pts | AD8RVK 4LYJ12 3 / 32 "SAE11 / 16 "standard192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LYJ3 Flex Impact Socket 3/8in Drive 15/16 Inch 6pts
151NOK / enhet