Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LYC5 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 12mm 6pts | AD8RTG

WESTWARD 4LYC5 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 12mm 6pts

På lager
Vare: AD8RTG Modell: 4LYC5
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex Impact Socket
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishSvart
MaterialeChrome Molybden stål
Antall poeng6
Total lengde1 31 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse12 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStørrelsePris
WESTWARD 4LYC2 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 1/4 Inch 6pts | AD8RTD 4LYC2SAE1 / 4 "93NOK
WESTWARD 4LYC4 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 11mm 6pts | AD8RTF 4LYC4Metric1199NOK
WESTWARD 4LYC7 Flex Impact Socket 1/4 inch Drive 14mm 6pts | AD8RTJ 4LYC7Metric14mm103NOK
WESTWARD 4LYC8 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 15mm 6pts | AD8RTK 4LYC8Metric15mm39NOK
WESTWARD 4LYD1 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 5.5 mm 6pts | AD8RTM 4LYD1Metric5.5mm33NOK
WESTWARD 4LYD3 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 5mm 6pts | AD8RTP 4LYD3Metric5"13NOK
WESTWARD 4LYD4 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 6mm 6pts | AD8RTQ 4LYD4Metric633NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LYC5 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 12mm 6pts
101NOK / enhet