Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LXK1 Støtsokkel 1/2 tommers Drive 16mm 6pts | AD8RKU

WESTWARD 4LXK1 Slagsokkel 1/2 Tommers Drive 16mm 6pts

På lager
Vare: AD8RKU Modell: 4LXK1
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishSvart
MaterialeChrome Molybden stål
Antall poeng6
Total lengde3 5 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse16mm
SokkeldybdeDyp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1733
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 4LXG3 Slaguttak 1/2 tommers stasjon 1-1 / 16 tommer 6pts | AD8RJZ 4LXG3SvartSlaguttakChrome Molybden stål2 53 / 64 "SAE1-1 / 16 "Dyp140NOK
WESTWARD 4LXG5 Slaguttak 1/2 tommers stasjon 1-1 / 8in 6pts | AD8RKB 4LXG5SvartSlaguttakChrome Molybden stål2 53 / 64 "SAE1.125 "Dyp148NOK
WESTWARD 4LXG7 Slaguttak 1/2 tommers stasjon 1 tommers 6pts | AD8RKC 4LXG7SvartSlaguttakChrome Molybden stål2 53 / 64 "SAE1"Dyp118NOK
WESTWARD 4LXG9 Slaguttak 1/2 tommers stasjon 1/2 tommers 6pts | AD8RKD 4LXG9SvartSlaguttakChrome Molybden stål2 9 / 16 "SAE1 / 2 "Dyp88NOK
WESTWARD 4LXH1 Slaguttak 1/2 tommers stasjon 10mm 6pts | AD8RKE 4LXH1SvartSlaguttakChrome Molybden stål3 5 / 16 "Metric10Dyp76NOK
WESTWARD 4LXH3 Støtsokkel 1/2 tommers drivenhet 11/16 tommer 6 pkts | AD8RKF 4LXH3SvartSlaguttakChrome Molybden stål3 17 / 64 "SAE11 / 16 "Dyp94NOK
WESTWARD 4LXH5 Slaguttak 1/2 tommers stasjon 1-1 / 4in 6pts | AD8RKG 4LXH5SvartSlaguttakChrome Molybden stål3 5 / 64 "SAE1.25 "Dyp166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LXK1 Slagsokkel 1/2 Tommers Drive 16mm 6pts
71NOK / enhet