Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LVT3 Round Point Shovel 48 In.handle 14 Ga. | AD8RAG

WESTWARD 4LVT3 Round Point Shovel 48 In.håndtak 14 Ga.

På lager
Vare: AD8RAG Modell: 4LVT3
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
816NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundpunktsspade
Bladlengde9.75 "
BladmaterialeStål
BladetypeStengt tilbake
Bladbredde9"
Måler14 ga.
Håndtere fargeNaturlig
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeAske
HåndtakstypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3805
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)148.59
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8201100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladetypeBladbreddeHåndtere fargeHandle LengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris
WESTWARD 12V170 Round Point Spade 27 Tommers Håndtak 14 Ga. | AA4NDE 12V17011.25 "Frem trinn8.25 "Naturlig27 "GlassfiberD-grep702NOK
WESTWARD 1WG31 Round Point Shovel 48 In.handle 14 Ga. | AB3ZQQ 1 31WGXNUMX11.5 "Fremover trinn, utvidet bladkontakt8.5 "Naturlig48 "AskeRett571NOK
WESTWARD 1WG33 Round Point Spade 30 Tommers Håndtak 14 Ga. | AB3ZQT 1 33WGXNUMX11.75 "Fremover trinn, utvidet bladkontakt8.5 "Naturlig30 "WoodD-grep412NOK
WESTWARD 3YU82 Round Point Shovel 48 In.handle 14 Ga. | AD3FKG 3YU8211 "Frem trinn9"Gul48 "GlassfiberRett720NOK
WESTWARD 4LVT2 Round Point Shovel 48 In.handle 14 Ga. | AD8RAF 4LVT211 "Åpen8.75 "Naturlig48 "AskeRett608NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LVT3 Round Point Shovel 48 In.håndtak 14 Ga.
816NOK / enhet