Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 45J222 stikkontakt 1 tommers stasjon 1-3 / 4 tommers 12-punkts standard | AD6HDU

WESTWARD 45J222 Sokkel 1 tommers stasjon 1-3/4 tommer 12 punkt standard

På lager
Vare: AD6HDU Modell: 45J222
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
785NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1"
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeVanadiumlegeringstål i krom
Antall poeng12
Total lengde3"
SAE eller metriskSAE
Størrelse1.75mm
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)6.3
Skipets lengde (cm)7.49
Skipets bredde (cm)6.3
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 45J218 Sokkel 1 tommers stasjon 1-7 / 16 tommers 12-punkts standard | AD6HDP 45J2182 5 / 9 "1.437 "567NOK
WESTWARD 45J219 stikkontakt 1 tommers stasjon 1-1 / 2 tommers 12-punkts standard | AD6HDQ 45J2192 5 / 9 "1.5 "601NOK
WESTWARD 45J220 stikkontakt 1 tommers stasjon 1-5 / 8 tommers 12-punkts standard | AD6HDR 45J2202.75 "1.625 "637NOK
WESTWARD 45J221 Stikkontakt 1 tommers stasjon 1-11 / 16 tommers 12-punkts standard | AD6HDT 45J2212.75 "1-11 / 16 "748NOK
WESTWARD 45J223 Sokkel 1 tommers stasjon 1-13 / 16 tommers 12-punkts standard | AD6HDV 45J2233"1-13 / 16 "776NOK
WESTWARD 45J224 stikkontakt 1 tommers stasjon 1-7 / 8 tommers 12-punkts standard | AD6HDW 45J2243"1.875 "953NOK
WESTWARD 45J225 stikkontakt 1 tommers stasjon 2 tommers 12-punkts standard | AD6HDX 45J2253"2"1 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 45J222 Sokkel 1 tommers stasjon 1-3/4 tommer 12 punkt standard
785NOK / enhet