Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 38RV85 slagbit 1/4 tommers skaft Phillips #1 2 tommers lengde | AH8GHK

WESTWARD 38RV85 slagbit 1/4 tommers skaft Phillips #1 2 tommers lengde

På lager
Vare: AH8GHK Modell: 38RV85
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilPhillips
FinishSvart oksid
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
Punktstørrelse#1
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePunktstørrelsePris
WESTWARD 38RV95 slagbit 1/4 tommers skaft Phillips #2 6 tommers lengde | AH8GHW 38RV956"#256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 38RV85 slagbit 1/4 tommers skaft Phillips #1 2 tommers lengde
31NOK / enhet