Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 30PA76 Nonsparking Mallet 12-3 / 4 tommer Lengde | AF9NYR

WESTWARD 30PA76 gnistfri hammer 12-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AF9NYR Modell: 30PA76

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-gnistrende Mallet
FARGEHvit
Ansiktsdiameter1.125 "
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeHickory
HardhetHard
HodefargeSvart
Hodelengde4.125 "
Hodematerialenylon
Hodevekt14 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde12.75 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.1-1 / 8 "
Tipsmaterialenylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode3926909980

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart tips (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 30PA76 gnistfri hammer 12-3/4 tommers lengde
228NOK / enhet