Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 24A579 stempelsag Blds 8-12 Tpi 8 x 3/4 Inch 5 Pk | AB7TYR

WESTWARD 24A579 frem- og tilbakegående sag Blds 8-12 Tpi 8 x 3/4 tommer 5 Pk

På lager
Vare: AB7TYR Modell: 24A579

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengjeldende sagblad
TilbakeKonisk
Høyde3 / 4 "
Lengde8"
MaterialeBIM-M42
Shank1/2 "Universal
Tenner per tomme8/12
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8202916000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilbakeHøydeLengdeTenner per tommeBreddepk. Antall.Pris
WESTWARD 24A533 frem- og tilbakegående sagblad 18 Tpi 9 x 3/4 Tommer 5 Pk | AB7TXF 24A533Rett3 / 4 "9"183 / 4 "5304NOK
WESTWARD 24A534 frem- og tilbakegående sagblad 14 Tpi 6 x 3/4 Tommer 5 Pk | AB7TXG 24A534Konisk3 / 4 "6"143 / 4 "5163NOK
WESTWARD 24A535 frem- og tilbakegående sagblad 18 Tpi 6 x 3/4 Tommer 5 Pk | AB7TXH 24A535Konisk3 / 4 "6"183 / 4 "5152NOK
WESTWARD 24A540 frem- og tilbakegående sagblad 14 Tpi 9 x 3/4 Tommer 5 Pk | AB7TXN 24A540Rett3 / 4 "9"143 / 4 "5393NOK
WESTWARD 24A541 frem- og tilbakegående sagblad 18 Tpi 12 x 3/4 Tommer 5 Pk | AB7TXP 24A541Rett3 / 4 "12 "183 / 4 "5304NOK
WESTWARD 24A551 frem- og tilbakegående sagblad 6 Tpi 9 x 3/4 Tommer 5 Pk | AB7TXV 24A551Konisk3 / 4 "9"63 / 4 "5316NOK
WESTWARD 24A552 frem- og tilbakegående sagblad 6 Tpi 12 x 3/4 Tommer 5 Pk | AB7TXW 24A552Konisk3 / 4 "12 "63 / 4 "5372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 24A579 frem- og tilbakegående sag Blds 8-12 Tpi 8 x 3/4 tommer 5 Pk
219NOK /pakke