Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23X827 Spatelskraper Gnistfri 1-5/8 x 9 In | AB7PJD

WESTWARD 23X827 spatelskraper gnistfri 1-5/8 x 9 tommer

På lager
Vare: AB7PJD Modell: 23X827
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
1 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlikkepott
Bladlengde9"
BladmaterialeBeryllium kobber
BladetypeFleksibel
Bladbredde1.625 "
FARGEKobber
Håndtak DesignKonisk
Handle Lengde4 23 / 32 "
HåndteringsmaterialeWood
Kniv / skraper underkategoriNonsparking Spatula's
Antall kanter1
Total lengde13 25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8205595510
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23X827 spatelskraper gnistfri 1-5/8 x 9 tommer
1 999 NOK / enhet