Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20KP39 Slangekontakt hunn messing 100 psi | AG9HMF

WESTWARD 20KP39 slangekobling Hunn messing 100 psi

På lager
Vare: AG9HMF Modell: 20KP39
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangekontakt
Tilkobling3/4 "MHT
KoblingsbeskrivelseHunn
MaterialeMessing
Maks. Press100 psi
Driftstemp. Område100 Grader F
Bruk med1/2 "ID hageslange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)7.01
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsbeskrivelseBruk medPris
WESTWARD 20KP36 Slangekontakt hann messing 100 psi | AG9HMC 20KP36mann1/2 "ID hageslange123NOK
WESTWARD 20KP37 Slangekontakt hann messing 100 psi | AG9HMD 20KP37mann5/8 "ID hageslange141NOK
WESTWARD 20KP38 Slangekontakt hann messing 100 psi | AG9HME 20KP38mann3/4 "ID hageslange141NOK
WESTWARD 20KP40 slangekontakt hunn messing 100 psi | AG9HMG 20KP40Hunn5/8 "ID hageslange170NOK
WESTWARD 20KP41 Slangekontakt hunn messing 100 psi | AG9HMH 20KP41Hunn3/4 "ID hageslange139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20KP39 slangekobling Hunn messing 100 psi
153NOK / enhet