Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1UKH8 Tunge og rilletang 10 1/4 tommers lengde | AB3NLA

WESTWARD 1UKH8 Not- og fjærtang 10 1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB3NLA Modell: 1UKH8
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTang og groove tang
JusteringstypeRilleskjøt
FinishNikkelbelagt
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde3 / 8 "
KjeftetypeRett
MaterialeSmidd legeringsstål
Maks. Kjeveåpning1.25 "
Total lengde10.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8203204000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishKjeve LengdeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdeTether i standPris
WESTWARD 1UKL7 Tunge og spor Tang 6 5/8 tommers lengde | AB3NLW 1UKL7Nikkelbelagt5 / 16 "Smidd legeringsstål15 / 16 "6.625 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)185NOK
WESTWARD 53JX07 Buet kjevesporledd fjær- og nottang, dyppet håndtak | CD2LTY 53JX07polert1"Stål1.875 "7"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1UKH8 Not- og fjærtang 10 1/4 tommers lengde
592NOK / enhet