Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1UKL7 Tunge og spor Tang 6 5/8 tommers lengde | AB3NLW

WESTWARD 1UKL7 Not- og fjærtang 6 5/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB3NLW Modell: 1UKL7

Få tak i det April 23, tirsdag
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTang og groove tang
JusteringstypeRilleskjøt
FinishNikkelbelagt
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde5 / 16 "
KjeftetypeRett
MaterialeSmidd legeringsstål
Maks. Kjeveåpning15 / 16 "
Total lengde6.625 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203204000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishKjeve LengdeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdeTether i standPris
WESTWARD 1UKH8 Tunge og rilletang 10 1/4 tommers lengde | AB3NLA 1UKH8Nikkelbelagt3 / 8 "Smidd legeringsstål1.25 "10.25 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)592NOK
WESTWARD 53JX07 Buet kjevesporledd fjær- og nottang, dyppet håndtak | CD2LTY 53JX07polert1"Stål1.875 "7"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1UKL7 Not- og fjærtang 6 5/8 tommers lengde
185NOK / enhet