Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U63100.037.0001 Vegganker, skyv gjennom, 3/8 tommer, 100pk | AA3KMT 11M988

WESTWARD U63100.037.0001 Vegganker, skyv gjennom, 3/8 tomme, 100pk

På lager
Vare: AA3KMT Modell: U63100.037.0001Kryssreferanse: 11M988

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde2"
Borestørrelse3 / 8 "
MaterialePA6
Min. Hulldybde2-9 / 16 "
Min. Gjengelengde2-3 / 16 "
Skruestørrelse# 10 til 3/8 "
Størrelse3 / 8 "
typenPresse gjennom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2246
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U63100.037.0001 Vegganker, skyv gjennom, 3/8 tomme, 100pk
149NOK /pakke