Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERMA 644-500-67 Tower Light Led Module 115v 70mm Blu | AD9CBJ 4PDN2

WERMA 644-500-67 Tower Light Led Module 115v 70mm Blu

På lager
Vare: AD9CBJ Modell: 644-500-67Kryssreferanse: 4PDN2
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
985NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light LED-modul
FARGEBlå
Nåværende tegnet0.2 A vekselstrøm
Diameter70mm
Blinker per minuttSteady
Høyde2.625 "
Housing MaterialGlassfiber
Lampeliv100000 hr.
LampetypeLED
Lengde2.625 "
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringBase
Drifts Temp.-4 til 122 grader F
VurderingNEMA 4X, IP65
Spenning115 VAC
Watts2.3
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8541402000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
WERMA 644-100-67 Tower Light Led Module 115v 70mm Rød | AD9CBE 4PDL7 644-100-67Rød2 011 NOK
WERMA 644-200-67 Tower Light Led Module 115v 70mm Grønn | AD9CBF 4PDL8 644-200-67Grønn2 011 NOK
WERMA 644-400-67 Tower Light Led Module 115v 70mm Klar | AD9CBH 4PDN1 644-400-67Fjern1 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERMA 644-500-67 Tower Light Led Module 115v 70mm Blu
985NOK / enhet