Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05056402001 Phillips Insert Bit Diamond Ph2 L 1 | AE3QKF 5EPZ7

WERA TOOLS 05056402001 Phillips innsatsbit Diamond Ph2 L 1

På lager
Vare: AE3QKF Modell: 05056402001Kryssreferanse: 5EPZ7

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilPhillips
FinishDiamantbelagt
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
PunktstørrelsePH2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenPhillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCZ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05056402001 Phillips innsatsbit Diamond Ph2 L 1
72NOK / enhet