Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 36424 Endebørste 3/4 Tommer 4 500 Rpm | AB2WCT 1PBG6

WEILER 36424 Endebørste 3/4 Tommer 4 500 Rpm

På lager
Vare: AB2WCT Modell: 36424Kryssreferanse: 1PBG6
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttbørste
Pensel Dia.3 / 4 "
Fyll materialeSlipende nylon (X-grov)
Grit120
Maks. RPM25,000
Total lengde2.25 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9603500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Vortec

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialeGritMaks. RPMTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 36425 Endebørste 3/4 Tommer 4 500 Rpm | AB2WCU 1PBG7 36425Slipende nylon (grov)18022,0007 / 8 "0.006 "98NOK
WEILER 36426 Endebørste 3/4 Tommer 4 500 Rpm | AB2WCV 1PBG8 36426Slipende nylon (medium / fin)32022,0001"0.006 "105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 36424 Endebørste 3/4 Tommer 4 500 Rpm
150NOK / enhet