Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 21110V Power Tube Børste 3/4 tommers diameter karbonstål | AH7BMJ 36RC93

WEILER 21110V Power Tube Børste 3/4 tomme Diameter karbonstål

På lager
Vare: AH7BMJ Modell: 21110VKryssreferanse: 36RC93
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Tube børste
Pensel Dia.3 / 4 "
Fyll materialeStål
Maks. RPM2000
Total lengde5.5 "
Skaftstørrelse0.25 "
Trimlengde2.5 "
WireDia.0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Total lengdeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 21107V Power Tube Børste 1/2 tomme Diameter karbonstål | AH7BMG 36RC91 21107V1 / 2 "5"0.156 "2"0.006 "230NOK
WEILER 21108V Power Tube Brush 5/8 tommer Diameter Karbonstål | AH7BMH 36RC92 21108V5 / 8 "5"0.219 "2"0.005 "268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 21110V Power Tube Børste 3/4 tomme Diameter karbonstål
281NOK / enhet