Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEG UMBW-1B1-8 Miniatyrstrømbryter, 8A merkestrøm

På lager
Vare: BD2XNZ Modell: UMBW-1B1-8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG UMBW-1B2-4 miniatyrbryter, 4A merkestrøm | BB3VYX UMBW-1B2-4322NOK
WEG UMBW-1B1-50 miniatyrbryter, 50A merkestrøm | BB3ZUR UMBW-1B1-50168NOK
WEG UMBW-4B1-10 miniatyrbryter, 10A merkestrøm | BB4CTU UMBW-4B1-10356NOK
WEG UMBW-1B1-25 miniatyrbryter, 25A merkestrøm | BB4MRM UMBW-1B1-25168NOK
WEG UMBW-1B1-6 miniatyrbryter, 6A merkestrøm | BB4PHA UMBW-1B1-6168NOK
WEG UMBW-1B1-16 Miniatyrbryter | BB4VHA UMBW-1B1-16168NOK
WEG UMBW-1B1-32 Miniatyrbryter, 32A merkestrøm | BB4VVW UMBW-1B1-32168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG UMBW-1B1-8 Miniatyrstrømbryter, 8A merkestrøm
133NOK / enhet