WEG 10036OT3E365TS General Purpose Motor, 3 Phase, Odp 100 Hp, 3550 Rpm, 365ts | AB4GEW 1XTZ6

WEG 10036OT3E365TS generell motor, 3-fase, Odp 100 hk, 3550 rpm, 365ts

På lager
Vare: AB4GEW Modell: 10036OT3E365TSKryssreferanse: 1XTZ6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame365TS
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning245.0-222.0/111.0
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP100
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel23.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt3550
Nominell effektivitet94.5%
Antall hastigheter1
Total lengde27.625 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.875 "
Aksel lengde3.75 "
Spenning208-230/460
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 379.8
Skipets høyde (cm)76.71
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)105.41
HS kode8501528040
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameForsterker med full belastningTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris
WEG 01518OT3H254TC Generell motor, 3-fase, Odp 15 Hk, 1775 Rpm, 254tc | AA4JDU 12N921 01518OT3H254TC93.0%254TC14.920 11 / 16 "1701-18001701-18001.625 "4"19 318 NOK
WEG 02018OT3E256TC Generell motor, 3-fase, Odp 20 Hk, 1800 Rpm, 256tc | AA4JDV 12N922 02018OT3E256TC93.0%256TC25.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"23 048 NOK
WEG 02018OT3H256TC Generell motor, 3-fase, Odp 20 Hk, 1770 Rpm, 256tc | AA4JDW 12N923 02018OT3H256TC93.0%256TC20.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"24 665 NOK
WEG 02518OT3E284TC Generell motor, 3-fase, Odp 25 Hk, 1800 Rpm, 284tc | AA4JDX 12N924 02518OT3E284TC93.6%284TC29.923.38 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "29 701 NOK
WEG 02518OT3H284TC Generell motor, 3-fase, Odp 25 Hk, 1170 Rpm, 284tc | AA4JDY 12N925 02518OT3H284TC93.6%284TC23.923.38 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "32 984 NOK
WEG 03018OT3E286TC Generell motor, 3-fase, Odp 30 Hk, 1800 Rpm, 286tc | AA4JDZ 12N926 03018OT3E286TC94.1%286TC35.424.875 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "34 490 NOK
WEG 03018OT3H286TC Generell motor, 3-fase, Odp 30 Hk, 1170 Rpm, 286tc | AA4JEA 12N927 03018OT3H286TC94.1%286TC28.324.875 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "38 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 10036OT3E365TS generell motor, 3-fase, Odp 100 hk, 3550 rpm, 365ts
80 470 NOK / enhet