WEG 10036ET3E405TS-W22 General Purpose Motor, 3 Phase, Tefc 100 Hp, 3555 Rpm, 404/5ts | AE7TWU 6AJF6

WEG 10036ET3E405TS-W22 General Purpose Motor, 3 Phase, Tefc 100 Hp, 3555 Rpm, 404/5ts

På lager
Vare: AE7TWU Modell: 10036ET3E405TS-W22Kryssreferanse: 6AJF6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

161 611 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeHøy effektivitet og NEMA Premium(R)
Frame404 / 5TS
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning243.0-220.0/110.0
HP100
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel32.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt3555
Nominell effektivitet94.1%
Antall hastigheter1
Total lengde36.75 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.2.125 "
Aksel lengde4.25 "
Spenning208-230/460
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 470.25
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8501528040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselEffektivitetsgruppeFrameMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignMotorens monteringsposisjonMonteringPris
WEG 06018ST3QIE364T-W22 Motor, 3 Fas 60 Hk, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base125 783 NOK
WEG 06036ST3QIE364TS-W22 Motor, 3 Fas 60 Hk, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base133 695 NOK
WEG 07518ST3QIE365T-W22 Motor, 3 Fas 75 Hk, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base134 509 NOK
WEG 07536ST3QIE365TS-W22 Motor, 3 Fas 75 Hk, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base147 523 NOK
WEG 10018ST3QIE405T-W22 Motor, 3 Fas 100 Hk, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base188 493 NOK
WEG 10018ST3QIERB405T-W2 Motor, 3 Fas 100 Hk, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base179 178 NOK
WEG 10036ST3QIE405TS-W22 Motor, 3 Fas 100Hk, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-faseHorisontalStiv base192 583 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 10036ET3E405TS-W22 General Purpose Motor, 3 Phase, Tefc 100 Hp, 3555 Rpm, 404/5ts
161 611 NOK / enhet