WEG 02036EP3H254JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 3520 575V, 254jp | AA4XHT 13H271

WEG 02036EP3H254JP-W22 Pumpemotor, 3-faset, 20 hk, 3520 575V, 254jp

På lager
Vare: AA4XHT Modell: 02036EP3H254JP-W22Kryssreferanse: 13H271

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneGjenvinnbar ball
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeHøy
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame254JP
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning19.0
HP20
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel18 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonSpillvann
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt3520
Nominell effektivitet90.2%
Total lengde27 1 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde8.25 "
AkseltypeJP gjenget
Termisk beskyttelsenone
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.25
Skipets høyde (cm)42.38
Skipets lengde (cm)73.57
Skipets bredde (cm)47.93
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG 04012OT3E364JP Elektromotor, 40Hk, 60Hz, 1200 Rpm | BB6VGC 04012OT3E364JP57 729 NOK
WEG 06012OT3E404JP Elektrisk motor, 60Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB7AMT 06012OT3E404JP75 672 NOK
RFQ
WEG 07512OT3E405JP Elektromotor, 75Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB7GCV 07512OT3E405JP75 705 NOK
WEG 01012OT3E256JP Elektromotor, 10Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB7GRN 01012OT3E256JP18 378 NOK
RFQ
WEG 06036OT3Q326JP Elektromotor, 60Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BB8BHJ 06036OT3Q326JP58 556 NOK
RFQ
WEG 02012OT3E286JP Elektrisk motor, 20Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB8EKP 02012OT3E286JP30 766 NOK
WEG 01018ET3V215JP-W22 elektrisk motor, 10Hk, 60Hz, 1800 Rpm | BB8ULB 01018ET3V215JP-W2219 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 02036EP3H254JP-W22 Pumpemotor, 3-faset, 20 hk, 3520 575V, 254jp
46 546 NOK / enhet