WEG 01036ET3E215JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 10Hk, 3530 208-230/460V, 215jp | AE8UEV 6FJZ0

WEG 01036ET3E215JP-W22 Pumpemotor, 3-faset, 10hk, 3530 208-230/460V, 215jp

På lager
Vare: AE8UEV Modell: 01036ET3E215JP-W22Kryssreferanse: 6FJZ0

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneGjenvinnbar ball
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame215JP
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning25.7-23.2/11.6
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdert1000: 1 variabel, 20: 1 konstant dreiemoment
Lengde Mindre aksel16.187 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonSpillvann
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt3530
Nominell effektivitet90.2%
Total lengde24 1 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde7.875 "
AkseltypeJP gjenget
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningHPLengde Mindre akselPris
WEG 00118ET3E143JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1Hk, 1765 208-230/460V, 143jp | AE8UEH 6FJX9 00118ET3E143JP-W221701-1800143JP3.15-2.85/1.437 / 8 "7.187 "208-230/460110.187 "10 448 NOK
WEG 00156ET3E143JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1.5 Hk, 3495 208-230/460v | AE8UEJ 6FJY0 00156ET3E143JP-W223001-3600143JP4.20-3.82/1.917 / 8 "7.187 "208-230/4601.510.187 "11 121 NOK
WEG 00158ET3E145JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1.5 Hk, 1760 208-230/460v | AE8UEK 6FJY1 00158ET3E145JP-W221701-1800145JP4.36-4.04/2.027 / 8 "7.187 "208-230/4601.511.187 "11 894 NOK
WEG 00236ET3E145JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 2Hk, 3490 208-230/460V, 145jp | AE8UEL 6FJY2 00236ET3E145JP-W223001-3600145JP5.60-4.06/2.537 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "12 350 NOK
WEG 00218ET3E145JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 2Hk, 1755 208-230/460V, 145jp | AE8UEM 6FJY3 00218ET3E145JP-W221701-1800145JP5.77-5.22/2.617 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "13 020 NOK
WEG 00336ET3E182JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 3Hk, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEN 6FJY4 00336ET3E182JP-W223001-3600182JP8.1-7.26/3.637 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "16 497 NOK
WEG 00318ET3E182JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 3Hk, 1760 208-230/460V, 182jp | AE8UEP 6FJY5 00318ET3E182JP-W221701-1800182JP8.58-7.76/3.887 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "15 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 01036ET3E215JP-W22 Pumpemotor, 3-faset, 10hk, 3530 208-230/460V, 215jp
30 679 NOK / enhet