Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 7405X16X12 Albue, 90 Deg. Albueadapter, kompresjon X Mnpt 2400 PSI | CU9ULA 787TD7

WEATHERHEAD 7405X16X12 Albue, 90 grader. Albueadapter, kompresjon X Mnpt 2400 PSI

På lager
Vare: CU9ULA Modell: 7405X16X12Kryssreferanse: 787TD7

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEATHERHEAD 7405X16X16 Albue, 90 Deg. Albueadapter, kompresjon X Mnpt 2400 PSI | CU9UKZ 787TD8 7405X16X16475NOK
WEATHERHEAD 7405X05X02 Albue, 90 Deg. Albueadapter, kompresjon X Mnpt, for 5/16 tommers rør Od | CU9ULB 787TC2 7405X05X02206NOK
WEATHERHEAD 7405X05X04 Albue, 90 Deg. Albueadapter, kompresjon X Mnpt, for 5/16 tommers rør Od | CU9ULC 787TC3 7405X05X04233NOK
WEATHERHEAD 7515X16X16 Albue, 90 Deg. Albueadapter, Compression X Morb 2400 PSI | CU9ULD 787TH3 7515X16X16624NOK
WEATHERHEAD 7515X20X20 Albue, Compression X Orb, 90 Deg. Albueadapter, Compression X Morb | CU9ULE 787TH4 7515X20X201 171 NOK
WEATHERHEAD 7515X20X20VB Albue, Kompresjon X Orb, 90 Deg. Albueadapter, Compression X Morb | CU9ULF 787TH5 7515X20X20VB1 512 NOK
WEATHERHEAD 7515X08X08 Albue, Kompresjon X Orb, 90 Deg. Albueadapter, kompresjon X Morb, for 1/2 tommers rør Od | CU9ULG 787TG7 7515X08X08203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 7405X16X12 Albue, 90 grader. Albueadapter, kompresjon X Mnpt 2400 PSI
597NOK / enhet