Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1870X6 kvinnealbue 3/8-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FMQ 2ZKU1

WEATHERHEAD 1870X6 kvinnealbue 3/8-18 3/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FMQ Modell: 1870X6Kryssreferanse: 2ZKU1
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue
TilkoblingQuick Connect
PakningsmaterialeEtylenpropylengummi
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size3 / 8 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1870X8 kvinnealbue 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FMR 2ZKU4 1870X83 / 8 "1 / 2 "405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1870X6 kvinnealbue 3/8-18 3/8 tommers rørstørrelse
358NOK / enhet