Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1870X8 kvinnealbue 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FMR 2ZKU4

WEATHERHEAD 1870X8 kvinnealbue 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FMR Modell: 1870X8Kryssreferanse: 2ZKU4
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue
TilkoblingQuick Connect
PakningsmaterialeEtylenpropylengummi
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size1 / 2 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1870X6 kvinnealbue 3/8-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FMQ 2ZKU1 1870X61 / 4 "3 / 8 "358NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1870X8 kvinnealbue 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse
405NOK / enhet