Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1469X10 hannalbue 1/2-14 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FRM 2ZLH5

WEATHERHEAD 1469X10 hannalbue 1/2-14 5/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FRM Modell: 1469X10Kryssreferanse: 2ZLH5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
AldersgruppeVoksen
FARGEGyllen
TilkoblingKompresjonsnylonrør
KjønnUnisex
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 2 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 2-14
Tube Size5 / 8 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302306000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTube SizetypenPris
WEATHERHEAD 1869X10 hannalbue 1/2-14 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FLH 2ZKN7 1869X10Quick Connect5 / 8 "mann503NOK
WEATHERHEAD 1869X10S hannalbue 1/2-14 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FLJ 2ZKN8 1869X10SQuick Connect5 / 8 "Mann, sving448NOK
WEATHERHEAD 1869X6X8 hannalbue 1/2-14 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FME 2ZKR9 1869X6X8Quick Connect3 / 8 "mann332NOK
WEATHERHEAD 1869X8X8 hannalbue 1/2-14 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FML 2ZKT6 1869X8X8Quick Connect1 / 2 "mann379NOK
WEATHERHEAD 1469X12 hannalbue 1/2-14 3/4 tommers rørstørrelse | AC4FRQ 2ZLJ2 1469X12Kompresjonsnylonrør3 / 4 "mann796NOK
WEATHERHEAD 1469X8X8 hannalbue 1/2-14 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FTA 2ZLL8 1469X8X8Kompresjonsnylonrør1 / 2 "mann299NOK
WEATHERHEAD 1369X10 hannalbue 1/2-14 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FVW 2ZMC5 1369X10Kompresjon kobberrør5 / 8 "mann391NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1469X10 hannalbue 1/2-14 5/8 tommers rørstørrelse
355NOK / enhet