Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1462X10 Union 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FQG 2ZLD4

WEATHERHEAD 1462X10 Union 5/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FQG Modell: 1462X10Kryssreferanse: 2ZLD4
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
TilkoblingKompresjonsnylonrør
MaterialeMessing
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Tube Size5 / 8 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8302306000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingtypenPris
WEATHERHEAD 1862X10 Union 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FJX 2ZKH7 1862X10Quick Connect-497NOK
WEATHERHEAD 1362X10 Union 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FUX 2ZLY9 1362X10Kompresjon kobberrørMann Kvinne426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1462X10 Union 5/8 tommers rørstørrelse
424NOK / enhet