Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1361X6 mutter 3/8 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUV 2ZLY7

WEATHERHEAD 1361X6 mutter 3/8 tommers rørstørrelse - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AC4FUV Modell: 1361X6Kryssreferanse: 2ZLY7
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
TilkoblingKompresjon kobberrør
MaterialeMessing
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Tube Size3 / 8 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingPris
WEATHERHEAD 1461X6 mutter 3/8 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FQE 2ZLD2 1461X6Kompresjonsnylonrør276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1361X6 mutter 3/8 tommers rørstørrelse - pakke med 10 stk
367NOK / enhet