Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEARWELL 541.58X12X12BK Antifatigue Fliser Sort 12 x 12 | AH8TXT 38ZC29

WEARWELL 541.58X12X12BK Antifatigue Fliser Svart 12 x 12

På lager
Vare: AH8TXT Modell: 541.58X12X12BKKryssreferanse: 38ZC29

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende antitretthetsmatte
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGESvart
Edges(2) Rett, (2) Forrigling
Brannhemmende / BrannhemmendeBrannsikkert
Lengde1"
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
MatteformSquare
Mat overflatemønstersolid
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse5 / 8 "
Bredde1ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5352
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)32.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet i Matting -serien: 540 kant

Produktvarianter

ProduktModellVektUnderlagsmaterialeFARGEBreddeEdgesSakLengdeMat overflatemønsterPris
WEARWELL 552 Cleated Fliser Solid 7/8 x 18 x 18 tommer Pk10 | AF9EWW 29XP22 5526.1 lb.-Svart18 "sikringsanleggCleated Fliser18 "Firkantet rutenett, solid overflate6 989 NOK
WEARWELL 553 Cleated Fliser Åpne 7/8 x 18 x 18 tommer Pk10 | AF9EWX 29XP23 5535.1 lb.-Svart18 "sikringsanleggCleated Fliser18 "Firkantet rutenett, åpen overflate7 413 NOK
WEARWELL 567.78X18X18CH-CS10 Antifatigue Fliser Kull 18 x 18 PK10 | AH8TXN 38ZC25 567.78X18X18CH-CS10-VinylKull1 '6 "(2) Rett, (2) ForriglingSammenlåsende antitretthetsmatte1 '6 "Firkantet rutenett8 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 541.58X12X12BK Antifatigue Fliser Svart 12 x 12
151NOK / enhet