Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 9BD-NPTM 3/8 Triple Check Vakuum Breaker, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CC4LUX 0061913

WATTS 9BD-NPTM 3/8 trippelsjekk vakuumbryter, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: CC4LUX Modell: 9BD-NPTM 3/8Kryss Ref: 0061913

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilbakestrømssikringstypeDobbeltsjekk med atmosfærisk ventilasjon
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
SkivematerialeGummi
MonteringNei
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press150 psi
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie9BD
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
UttakstilkoblingHann gjenget
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeHann gjenget
SetematerialeRustfritt stål
silNei
GjengetypePT
typenKit
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198

Produktdetaljer:

Triple Check Vakuum Breaker, 3/8 tomme størrelse, rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS 9BD-NPTMXFLARE Triple Check Vakuum Breaker, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CB8VYT 0061919 9BD-NPTMXFLARE3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare Joint5 815 NOK
WATTS 9BD-NPTM 1/4 trippelsjekk vakuumbryter, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål | CC4LUU 0061911 9BD-NPTM 1/41 / 4 "Hann gjenget1 / 4 "Hann gjenget6 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 9BD-NPTM 3/8 trippelsjekk vakuumbryter, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål
5 577 NOK / enhet