WATTS 77G-SS 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tommers inntak, 1/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWH 0821160

WATTS 77G-SS 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tommers inntak, 1/16 tommers skjerm, 200 psi trykk

Vare: CA7KWH Modell: 77G-SS 2 1/2Kryss Ref: 0821160
8 660 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Body MaterialRustfritt stål
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
BoltmaterialeStål
DekkmaterialeDuktilt jern
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
FlensematerialeKarbonstål
PakningsmaterialeEPDM
InntakstilkoblingRillet ledd
Innløpsstørrelse2 1 / 2 "
InnløpstypeRillet ledd
BlyIkke tilstede
Mfr. Serie77F-SS
UttakstilkoblingRillet ledd
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeRillet ledd
PluggmaterialeMessing
HolderdekseltypeTappet med lukkeplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse1 / 16 "
silWye
WOG (PSI)200 psi

Produktdetaljer:

Y Sil, 2 1/2 tommers inntak, 1/16 tommers skjerm, 200 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellDekkmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSkjermstørrelsePris
WATTS 77G-SS 3 Y Sil, 3 tommers inntak, 1/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWJ 0821161 77G-SS 3Duktilt jern3"1 / 2 "1 / 16 "10 596 NOK
RFQ
WATTS 77G-SS 6 Y Sil, 6 tommers inntak, 1/8 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWK 0821164 77G-SS 6Rustfritt stål6"3 / 4 "1 / 8 "14 400 NOK
RFQ
WATTS 77G-SS 4 Y Sil, 4 tommers inntak, 1/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWL 0821162 77G-SS 4Duktilt jern4"1 / 2 "1 / 16 "11 471 NOK
RFQ
WATTS 77G-SS 10 Y Sil, 10 tommers inntak, 3/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWM 0821166 77G-SS 10Rustfritt stål10 "3 / 4 "3 / 16 "126 615 NOK
RFQ
WATTS 77G-SS 8 Y Sil, 8 tommers inntak, 1/8 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWN 0821165 77G-SS 8Rustfritt stål8"3 / 4 "1 / 8 "23 655 NOK
RFQ
WATTS 77G-SS 12 Y Sil, 12 tommers inntak, 3/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA7KWP 0821167 77G-SS 12Duktilt jern12 "3 / 4 "3 / 16 "183 504 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 77G-SS 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tommers inntak, 1/16 tommers skjerm, 200 psi trykk
8 660 NOK / enhet