Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS TCGT16T302-PM2 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NAL 30FT10

WALTER TOOLS TCGT16T302-PM2 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium

På lager
Vare: AF9NAL Modell: TCGT16T302-PM2 WK1Kryssreferanse: 30FT10
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerTCGT3 (2.5) .5-PM2
Chip-BreakerPM2
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWK1
Registrert sirkel3 / 8 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formTriangle
Sett inn størrelse16
Sett inn tykkelse0.156 "
ISO-nummerTCGT16T302-PM2WK1
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter3
Nese Radius0.007 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilTCGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerNese RadiusPris
WALTER TOOLS TCGT16T308-PM2 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NAV 30FT18 TCGT16T308-PM2 WK1TCGT3 (2.5) 2-PM20.031 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS TCGT16T302-PM2 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium
148NOK / enhet